TJS HPC TR-FC Mandrino ad alta velocità raffreddato a liquido per utensili di piccolo diametro e macchine con velocità del mandrino limitata.

Codice art.: 3424791
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3424791
EAN / GTIN 7291075501056
Codice del produttore 3424791

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Lavorazioni ad Elevate Velocità, Lunghezza sporgenza (LPR) 34 mm, Shank Size (SS) ER11

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 16 mm
  • Overall Length (OAL): 89 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 34 mm
  • Shank Size (SS): ER11