TYROLIT CD640 Corone per carotaggio a umido 162x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34239076
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
Codice articolo 34239076
EAN / GTIN 9009012012217
Codice del produttore 34239076
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di carotaggio fino a 3 kW.
  • Aggregati del calcestruzzo da morbidi a molto duri.
  • Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività.
  • Impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una durata elevata, nuova geometria del segmento per una elevata capacità di asportazione.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1D UCUT3 DIAMANTATA - TRAPANO PER FORI CAVI
  • Materiali adatti: calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensioni (P x P x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 162 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grandezza della grana: 40
  • Un utensile per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Lunga durata
  • Elevata capacità di asportazione
  • Rendimento di taglio molto veloce.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio