Foglio di carta TYROLIT 230x280 mm A150 PVC / legno / pittura / vernice

Codice art.: 34230701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34230701
EAN / GTIN 9003172010861
Codice del produttore 34230701
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I fogli A-P21 P D DI ALTA QUALITÀ facilitano l'allineamento, la levigatura e la finitura dei rivestimenti. Grazie alla distribuzione a grana aperta su una base di carta leggera, sono la soluzione ideale per le applicazioni a secco. Allo stesso tempo, il rivestimento semi-aperto protegge dagli intasamenti, consentendo di rifinire in modo eccellente le superfici in legno o plastica o di lavorare vernici e vernici.

Proprietà:

  • Forma: Foglio di carta
  • Idoneità dei materiali: Legno, plastica / PVC, vernice / lacca
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P21 P D.
  • Dimensioni (P x a): 230 x 280 mm
  • Spessore: 230 mm
  • Foratura: 280 mm
  • Grana: 150
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Soluzione ottimale per la macinazione a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su un supporto in carta leggera
  • Il rivestimento semi-aperto protegge dagli intasamenti e fornisce un'eccellente finitura superficiale
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
  • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello