Descrizione:
Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di supporto cartaceo e consente di smerigliare ad alta velocità molte superfici. Grazie all’innovativo sistema di fissaggio a chiusura a strappo, l’utente può cambiare il disco in modo semplice e veloce. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Uno speciale rivestimento impedisce l’intasamento e l’intasamento del disco, garantendo una durata molto lunga.
Proprietà:
- Forma: Disco in carta
- Materiali adatti: Metalli non ferrosi, materiali compositi, plastica / PVC, gel coat, legno, vernice / pittura
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A-P22 P C A400
- Diametro: 150 mm
- Grandezza della grana: 400
- Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- L’assenza di intasamento e di intasamento del disco consente la massima durata di vita
- Elevata asportazione grazie al supporto migliorato
- Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio rapido e semplice del disco grazie alla chiusura a strappo
Uso:
- Per la lavorazione grossolana e fine di pezzi in plastica, materiale composito, gel coat e legno
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima asportazione
- Grana 80-120 per una levigatura media
- Grana 150-400 per una finitura superficiale perfetta
Particolarità:
- Cambio rapido del disco grazie al TFC
- Robusto supporto in carta per tutte le applicazioni
- Massima durata