TYROLIT DCCI Combi disco da taglio e sbavo di tubi 125x3x22,23 PREMIUM plastica

Codice art.: 34228075
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34228075
EAN / GTIN 9009012000276
Codice del produttore 34228075
Numero-L L50140 1573
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il nuovo disco da taglio e sbavo DCCI Combi è stato sviluppata in particolare per la lavorazione di tubi in plastica. Il bordo di taglio galvanizzato e la fresa rivestita con diamante consentono un taglio costante e pulito durante la lavorazione. L'arresto della profondità di taglio aiuta ulteriormente.

Proprietà:

  • Forma: SALVATAGGIO CIRCOLARE DIAMANTE UC3
  • Idoneità dei materiali: Plastica/PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 3
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La sporgenza della grana grande consente un maggiore avanzamento e un taglio eccellente
  • Facile da maneggiare e risparmio di tempo, poiché il taglio e la smussatura possono essere svolti simultaneamente
  • Massima durata grazie all‘ideale collegamento della grana alla lama centrale
  • I nuclei in acciaio robusti e di alta qualità garantiscono stabilità e funzionamento regolare

Uso:

  • Adatto anche per gomma, compositi e fibre di carbonio

Materiale:

  • Plastica/PVC
  • Plastica/PVC

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Per gomma, compositi e fibra di carbonio

Nota:

  • Per PVC
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari