Flangia di serraggio 25x25x4,8 mm 6x20 UW

Codice art.: 34214172
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34214172
EAN / GTIN 8024406573007
Codice del produttore 34214172
Numero-L L50140 3169
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo accessorio PREMIUM consente di fissare i dischi compatti pressati in piccoli diametri sulla smerigliatrice diritta. Sono garantite la massima sicurezza per l’utente e la massima semplicità di utilizzo. Si prega di notare il n . giri massimo consentito.

Proprietà:

  • Forma: Accessori per dischi
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SUPPORTO UW-SET
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 25 x 25 x 4,8 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 4,8 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Per il montaggio su smerigliatrice diritta
  • Semplicità di utilizzo

Uso:

  • Consente di bloccare in modo semplice e sicuro i compact disc su smerigliatrice diritta