Frese in metallo duro 13x25-6x70 mm IC PREMIUM inox

Codice art.: 34213623
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34213623
EAN / GTIN 9003172013961
Codice del produttore 34213623
Numero-L L50140 2539
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le frese in metallo duro PREMIUM per smerigliatrici rettilinee sono prodotte su affilatrici CNC all’avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione ad alte prestazioni in varie versioni che soddisfa tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima asportazione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie alla geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere basso lo sviluppo di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Consente di ottenere la migliore durata dell’utensile e la massima vita utile sull’acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: 52WRC HM FRESA A CILINDRO SFERICO
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : IC
  • Dimensioni (D x D - S x L): 13 x 25 - 6 x 70 mm
  • Diametro: 13 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Massima durata grazie alla geometria del tagliente appositamente sviluppata
  • La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima asportazione.
  • La ridotta generazione di calore protegge la fresa e il pezzo in lavorazione

Uso:

  • Per lavori impegnativi su diverse qualità di acciaio inossidabile
  • Per lavori di smerigliatura universali in aree difficili da raggiungere con macchine manuali, pneumatiche o elettriche e robot industriali