ETS D050-07-XN06-MMT15 Frese T-SLOT per incavatura con connessione filettata MULTI-MASTER, per inserti quadri XNMU 0603

Codice art.: 3420966
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3420966
EAN / GTIN 7291075553765
Codice del produttore 3420966
Numero-L L23910 104630

Descrizione

Descrizione:

Frese a taglio e a disco, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 23,9 mm, profondità di taglio, max. (CDX) 12,5 mm, diametro di taglio (DC) 49,8 mm, numero di corpi di taglio (CICT) 6, larghezza di taglio (CW) 7 mm, lunghezza totale (OAL) 36 mm, EFF. Peripheral Number of cutting edges (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 23,9 mm
  • Profondità di taglio, max. (CDX): 12,5 mm
  • Diametro di taglio (DC): 49,8 mm
  • Numero di taglienti (CICT): 6
  • Larghezza di taglio (CW): 7 mm
  • Dimensioni unità (DRVS): 20 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 19 mm
  • Inserire designazione (MIID): XNMU 060304-PNTN
  • Lunghezza totale (OAL): 36 mm
  • Numero margine periferico EFF. (ZEFP): 6