Disco lamellare TYROLIT OVERLAP 115x22,23mm 27A conico ZA60Q acciaio / acciaio inossidabile

Codice art.: 34206409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fächerschleifscheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34206409
EAN / GTIN 9003172001746
Codice del produttore 34206409
Numero-L L50140 1329
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco della ventola A SOVRAPPOSIZIONE DI ALTA QUALITÀ è il vostro partner affidabile quando si tratta di rifinire con precisione una giunzione di raccordo, una scanalatura o una scanalatura. Per ottenere questo risultato alla perfezione e quindi elaborarlo, questo attrezzo è dotato di lamelle, che si estendono di circa 10 mm oltre il bordo del corpo portante. Inoltre, il disco della ventola SOVRAPPOSTO colpisce per le prestazioni di rimozione e la durata.

Proprietà:

  • Forma: 27A LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA 60 Q- B..
  • Dimensioni (P x a): 115 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Ideale per la post-lavorazione di giunzioni di filetti, scanalature e scanalature grazie alle spranghe sporgenti da 10 mm
  • Ottime prestazioni di rimozione e durata

Uso:

  • Per applicazioni di smerigliatura impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inox
  • Per la lavorazione di aree difficili da raggiungere

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
Caratteristiche:
  • Perfetto per la lavorazione di cordoni di raccordo su acciaio e acciaio inox
  • Eccezionali prestazioni di rimozione
  • Lunga durata