Descrizione:
I nastri Tyrolit PREMIUM SCM FLEX possono essere utilizzati universalmente su diversi materiali e sono estremamente economici. La qualità FLEX è ideale per nastri stretti ed è caratterizzata da un’elevata flessibilità. Grazie alla massima capacità di asportazione, il tempo di lavorazione del pezzo si riduce notevolmente. Grazie all’ampia gamma di versioni di questo prodotto premium, è possibile completare un’ampia varietà di applicazioni in tempi record: da GROB per la pulizia, la deragnatura e la rimozione dei rivestimenti a VERY FINE per la finitura finale delle superfici.
Proprietà:
- Forma: Nastro VLIES
- Materiali adatti: Plastica / PVC, acciaio, acciaio inox, legno, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A COARSE FLEX
- Dimensioni (L x C): 30 x 533 mm
- Spessore: 30 mm
- Foro: 533 mm
- Grandezza della grana: 20
- Un utensile per: Levigatrice a nastro portatile
Vantaggi:
- Eccellente efficienza grazie alla massima velocità di asportazione con un breve tempo di lavorazione del pezzo.
- Il robusto design del nastro garantisce la massima durata
Uso:
- Per ridurre la rugosità superficiale, levigare le superfici e pulire e rimuovere i cordoni di saldatura con le levigatrici a nastro portatili
Raccomandazioni:
- Grana ”grossa” per la pulizia, la rimozione di rivestimenti e la ”finitura finale”.
- Grana ”MEDIA” per pulizia leggera, sbavatura e finitura finale
- Grana ”MOLTO FINE” come passaggio finale
Particolarità:
- Eccellente efficienza economica
- Estremamente flessibile
- Eccezionale tasso di rimozione