Nastri 19x520 A MOLTO-FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34206197
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34206197
EAN / GTIN 8024406056838
Codice del produttore 34206197
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I nastri Tyrolit PREMIUM SCM FLEX possono essere utilizzati universalmente su diversi materiali e sono estremamente economici. La qualità FLEX è ideale per nastri stretti ed è caratterizzata da un’elevata flessibilità. Grazie alla massima capacità di asportazione, il tempo di lavorazione del pezzo si riduce notevolmente. Grazie all’ampia gamma di versioni di questo prodotto premium, è possibile completare un’ampia varietà di applicazioni in tempi record: da GROB per la pulizia, la deragnatura e la rimozione dei rivestimenti a VERY FINE per la finitura finale delle superfici.

Proprietà:

  • Forma: Nastro VLIES
  • Materiali adatti: Plastica / PVC, acciaio, acciaio inox, legno, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM A FLEX MOLTO FINE
  • Dimensioni (L x C): 19 x 520 mm
  • Spessore: 19 mm
  • Foro: 520 mm
  • Grandezza della grana: 60
  • Un utensile per: Levigatrice a nastro portatile

Vantaggi:

  • Eccellente efficienza grazie alla massima velocità di asportazione con un breve tempo di lavorazione del pezzo.
  • Il robusto design del nastro garantisce la massima durata

Uso:

  • Per ridurre la rugosità superficiale, levigare le superfici e pulire e rimuovere i cordoni di saldatura con le levigatrici a nastro portatili

Raccomandazioni:

  • Grana ”grossa” per la pulizia, la rimozione di rivestimenti e la ”finitura finale”.
  • Grana ”MEDIA” per pulizia leggera, sbavatura e finitura finale
  • Grana ”MOLTO FINE” come passaggio finale

Particolarità:
  • Eccellente efficienza economica
  • Estremamente flessibile
  • Eccezionale tasso di rimozione