Nastri 6x610 A MOLTO-FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34206169
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34206169
EAN / GTIN 8024406049298
Codice del produttore 34206169
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con i suoi nastri della gamma SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di economicità. Il tempo di lavoro può essere ridotto in modo significativo. La caratteristica principale è l'eliminazione da una a tre fasi di lavoro.
Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità superficiale, la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Inoltre, la gamma SCM TYROLIT assicura i migliori risultati in termini di durata.