ECD-S2 120/60C12-73 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 3420490
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3420490
EAN / GTIN 7291075489835
Codice del produttore 3420490

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 8.93 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 73 mm, Lunghezza utile (LU) 21.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Diametro della fresa (DC): 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 8.93 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 21.6 mm