ECD-S2 100/60C10-72 IC900 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 3420483
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3420483
EAN / GTIN 7291075489767
Codice del produttore 3420483
Numero-L L23910 103658

Descrizione

Descrizione:

Utensili per incisione e smussatura, diametro di taglio (DC) 10 mm, lunghezza di taglio max. (APMX) 7,21 mm, numero di taglienti (NOF) 2, lunghezza totale (OAL) 72 mm, lunghezza di lavoro (LU) 19,3 mm

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 10 mm
  • Diametro di taglio (DC): 10 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 7,21 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 2
  • Lunghezza totale (OAL): 72 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Lunghezza utile (LU): 19,3 mm