• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola cilindrica per tubi 8-300 mm M 0,12 mm non ferroso

Codice art.: 34203541
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Scovolino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34203541
EAN / GTIN 9003172000312
Codice del produttore 34203541
Numero-L L50140 2754
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola cilindrica per tubi PREMIUM si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità. In particolare, la pulizia dell’interno dei fori e di altre aree difficili da raggiungere non è più un problema. Queste spazzole sono inoltre caratterizzate da un’estrema maneggevolezza grazie al filo ritorto zincato e a una semplice spirale di ribaltamento.

Proprietà:

  • Forma: 18ROO DW SPAZZOLE PER TUBI
  • Materiali adatti: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : M 0,12 mm
  • Diametro del contenitore: 8 mm
  • Foro: 100 mm
  • Un utensile per: Rettifica manuale

Vantaggi:

  • Si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità.
  • Facile da maneggiare grazie al filo rotante zincato e alla semplice spirale dei filamenti

Uso:

  • Per lavorare su metalli non ferrosi
  • Per aree difficili da raggiungere
  • Specialmente per la pulizia dell’interno di fori e tubi