Descrizione:
Se cercate un disco da taglio ancora più elegante e resistente, lo troverete con questo prodotto PREMIUM. Grazie all’aggiunta di ossido di zirconio e alluminio, l’utensile offre una potenza e un’aggressività ancora maggiori. Questi speciali dischi da taglio per rotaie possono essere utilizzati solo per il taglio guidato a mano libera con l’apposito dispositivo di fissaggio alla rotaia. Non utilizzare mai i dischi solo per il taglio a mano libera.
Proprietà:
- Forma: 41F Disco da taglio diritto, fibra intrecciata.
- Grandezza della grana: 24
- Vs /max: 100 m/s..
- Materiali adatti: Rotaie
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZZA24R-BFP RAIL
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 350 x 3,8 x 20 mm
- Diametro del contenitore: 350 mm
- Spessore: 3,8 mm
- Foro: 20 mm
- Un utensile per: Troncatrici
Vantaggi:
- Massima aggressività e durata
- La grana aggiunta di ossido di zirconio e alluminio rende il disco particolarmente affilato e offre all’utente prestazioni ancora maggiori.
Uso:
- Per il taglio guidato a mano libera su rotaie
Raccomandazioni:
- Utilizzare i dischi da taglio per rotaie solo con un dispositivo di bloccaggio appropriato, fissato alla rotaia, nel taglio a mano libera guidato