Maglietta UV High Vis Rosso 6XL

Codice art.: 3420101355006XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3420101355006XL
EAN / GTIN 7330509864234
Codice del produttore 3420101355006XL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia birdseye, traspirante, antiodore, protezione UV, 130 g/m²
Dettagli
Collo rotondo

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Funzionalità
Materiale con protezione UV

Descrizione:

  • Maglietta a girocollo ad alta visibilità realizzata in tessuto traspirante
  • Marginatura riflettente segmentata per una buona ventilazione e proprietà elastiche per consentire una superiore facilità di movimento
  • Protezione UV 40+
  • Certificata secondo EN 13758-2 UPF 40+ e EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L->: Classe 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello