Maglietta UV High Vis Rosso 5XL

Codice art.: 3420101355005XL
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
Codice articolo 3420101355005XL
EAN / GTIN 7330509864227
Codice del produttore 3420101355005XL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia birdseye, traspirante, antiodore, protezione UV, 130 g/m²
Dettagli
Collo rotondo

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Funzionalità
Materiale con protezione UV

Descrizione:

  • Maglietta a girocollo ad alta visibilità realizzata in tessuto traspirante
  • Marginatura riflettente segmentata per una buona ventilazione e proprietà elastiche per consentire una superiore facilità di movimento
  • Protezione UV 40+
  • Certificata secondo EN 13758-2 UPF 40+ e EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L->: Classe 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+