Altezza crimpatura digitale Bms. Quickmike

Codice art.: 342-451-20
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342-451-20
EAN / GTIN 4946368736778
Codice del produttore 342-451-20
Numero-L L40010 13159
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro per esterni ad altezza di crimpatura, con un'incudine piatta e un mandrino appuntito, offre i seguenti vantaggi: Consente di misurare l'altezza di crimpatura dei contatti elettrici. Ottima precisione e utilizzo di materiale antiolio per tutte le parti in plastica Ottima resistenza ad acqua e polvere e quindi idoneo all'uso in presenza di lubrorefrigeranti

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 15
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Forza di misura: 4-6
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni (342-271-30), 5 anni (342-451-20)

Download & documenti

Prodotti correlati