Micrometro digitale punta IP65, 0-1 ″, Digimatic, punta 30 °

Codice art.: 342-361-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342-361-30
EAN / GTIN 4946368689128
Codice del produttore 342-361-30
Numero-L L40010 12433
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro Digimatic, dotato di superfici di misura appuntite sull'incudine e sul mandrino, offre i seguenti vantaggi: Incudine e estremità del mandrino a due angoli (15 e 30 °) e raggi piccoli come punti di contatto Per misurare scanalature, spalle, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Download & documenti

Prodotti correlati