Mole compatte pressate 152x6x12,7 mm 2C FIN universale

Codice art.: 34190235
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34190235
EAN / GTIN 8024406063416
Codice del produttore 34190235
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con i dischi compatti pressati PREMIUM, Tyrolit offre una gamma completa in varie specifiche: dagli utensili di sbavatura aggressivi e rigidi a quelli morbidi per una perfetta finitura delle superfici. Sono ideali per un’ampia gamma di applicazioni su acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi e plastica. Le specifiche più morbide non modificano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo. Allo stesso tempo, è possibile lavorare in modo efficiente su aree particolarmente difficili da raggiungere quando si utilizza la smerigliatrice diritta. Questi dischi PREMIUM sono anche superiori ad altri prodotti simili, non da ultimo per la loro eccellente durata.

Proprietà:

  • Forma: 1 disco compatto pressato VLIES
  • Grandezza della grana: 50
  • Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UW 2 S FEIN
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 152 x 6 x 12,7 mm
  • Diametro del contenitore: 152 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foro: 12,7 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice diritta e blocco di levigatura

Vantaggi:

  • Massima durata grazie al basso intasamento del disco e alla freschezza della molatura
  • Utensile di uso universale

Uso:

  • Per sbavare, rimuovere graffi, sfumare, satinare, rifinire e lavorare sui cordoni di saldatura.

Raccomandazioni:

  • 2/3 S FINO per sbavatura e lucidatura
  • 2 A MEDIUM per sbavatura, lucidatura e transizioni
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM per sbavatura, arrotondamento di spigoli vivi e transizioni
  • 8 A GROB per sbavatura, arrotondamento di spigoli vivi e transizioni con maggiore aggressività