• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mole compatte pressate 76x6x6,3 mm 2C FIN universale

Codice art.: 34189553
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34189553
EAN / GTIN 8024406062747
Codice del produttore 34189553
Numero-L L50140 2707
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con i dischi compatti pressati PREMIUM, Tyrolit offre una gamma completa in varie specifiche: dagli utensili di sbavatura aggressivi e rigidi a quelli morbidi per una perfetta finitura delle superfici. Sono ideali per un’ampia gamma di applicazioni su acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi e plastica. Le specifiche più morbide non modificano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo. Allo stesso tempo, è possibile lavorare in modo efficiente su aree particolarmente difficili da raggiungere quando si utilizza la smerigliatrice diritta. Questi dischi PREMIUM sono anche superiori ad altri prodotti simili, non da ultimo per la loro eccellente durata.

Proprietà:

  • Forma: 1 disco compatto pressato VLIES
  • Grandezza della grana: 50
  • Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UW 2 S FEIN
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 76 x 6 x 6,4 mm
  • Diametro: 76 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foro: 6,4 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice diritta e blocco di levigatura

Vantaggi:

  • Massima durata grazie al basso intasamento del disco e alla freschezza della molatura
  • Utensile di uso universale

Uso:

  • Per sbavare, rimuovere graffi, sfumare, satinare, rifinire e lavorare sui cordoni di saldatura.

Raccomandazioni:

  • 2/3 S FINO per sbavatura e lucidatura
  • 2 A MEDIUM per sbavatura, lucidatura e transizioni
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM per sbavatura, arrotondamento di spigoli vivi e transizioni
  • 8 A GROB per sbavatura, arrotondamento di spigoli vivi e transizioni con maggiore aggressività