MTECH 0604C9 0.8ISO IC902 Frese sinistre in metallo duro per filettature con profilo ISO e smussi, per materiali duri

Codice art.: 3418760
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3418760
EAN / GTIN 7291075564907
Codice del produttore 3418760

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 6 mm, diametro di taglio (DC) 4 mm, lunghezza totale (OAL) 58 mm, passo filettatura (TP) 0,8 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6 mm
  • Diametro di taglio (DC): 4 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 9,2 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 3
  • Lunghezza totale (OAL): 58 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): M60
  • Passo della filettatura (TP): 0,8 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello