MTECH 10074C16 16UN IC902 Frese in metallo duro, per filettatura interna UN e smussi, per materiali duri

Codice art.: 3418757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3418757
EAN / GTIN 7291075564945
Codice del produttore 3418757

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 10 mm, diametro di taglio (DC) 7,4 mm, lunghezza totale (OAL) 73 mm, passo della filettatura (TP) 1,587 mm, diametro nominale della filettatura 3/8, diametro nominale della filettatura 3/8, dimensione della filettatura 3/8, dimensione della filettatura 3/8, filetti per pollice (TPI) 16 filetti/″.

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 10 mm
  • Diametro di taglio (DC): 7,4 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 16,7 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 3
  • Lunghezza totale (OAL): 73 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Passo della filettatura (TP): 1.587 mm
  • Diametro nominale filettatura 3/8
  • Filettatura per pollice (TPI): 16 thread/″