Descrizione:
Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 12 mm, diametro di taglio (DC) 9,2 mm, lunghezza totale (OAL) 84 mm, passo filettatura (TP) 1,27 mm, filettatura per pollice (TPI) 20 filettature/″
Proprietà:
- Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 12 mm
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Diametro di taglio (DC): 9,2 mm
- Lunghezza di taglio massima (APMX): 20,9 mm
- Numero di taglienti (NOF): 8
- Lunghezza totale (OAL): 84 mm
- Albero del connettore femmina rotondo
- Passo della filettatura (TP): 1,27 mm
- Filettatura per pollice (TPI): 20 thread/″