TYROLIT TSU Disco diamantato per taglierina 550x3,6x35 PREMIUM universali

Codice art.: 34180268
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Maschinensägeblatt

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34180268
EAN / GTIN 9009012012972
Codice del produttore 34180268
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo poroso, pietra arenaria calcarea, pietra pomice, mattone, ecc.
  • Dettagli: Fino al diametro 550 mm sono inclusi anelli di riduzione da 35–30 mm e 30–25,4 mm.
  • A partire dal diametro 625 mm viene fornito un anello di riduzione di 60–55 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C2W DIAMANT
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,6 - 10 X R30/25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 550 x 3,6 x 35 mm
  • Diametro: 550 mm
  • Spessore: 3,6 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Sega da tavolo

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Massime prestazioni e durata.
  • Notevoli profondità di assortimento.

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Sega di tavola