• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT40 FC SRKIN 20X90 CX Mandrino termorestringente con attacco conico BT-FC-SRKIN-CX e scanalature per il refrigerante lungo il foro del gambo

Codice art.: 3417320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3417320
EAN / GTIN 7291075553888
Codice del produttore 3417320

Descrizione

Descrizione:

Mandrino termoretraibile, lunghezza corpo (LB) 49,2 mm, diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS) 20 mm, dimensione albero (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza cassone (LB): 49,2 mm
  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): BT
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 20 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 90 mm
  • Dimensioni gambo (SS): 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello