TYROLIT TSU Disco diamantato per taglierina 700x3,9x60 PREMIUM universali

Codice art.: 34171019
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
Tipo di prodotto Maschinensägeblatt

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34171019
EAN / GTIN 9009012013580
Codice del produttore 34171019
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo poroso, pietra arenaria calcarea, pietra pomice, mattone, ecc.
  • Dettagli: Fino al diametro 550 mm sono inclusi anelli di riduzione da 35–30 mm e 30–25,4 mm.
  • A partire dal diametro 625 mm viene fornito un anello di riduzione di 60–55 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C1W DIAMANT
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimensioni (P x P x a): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diametro: 700 mm
  • Spessore: 3,9 mm
  • Foratura: 60 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Sega da tavolo

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Massime prestazioni e durata.
  • Notevoli profondità di assortimento.

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Sega di tavola