EOB-R4R80A21/7-4C12-83 IC902 Frese a Candela Ovali per Profilatura 3D

Codice art.: 3416407
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie NEOBARREL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3416407
EAN / GTIN 7291075456721
Codice del produttore 3416407
Numero-L L24180 293

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 21.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21.5 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Tipo di Stelo Round