Disco in fibra foro centrale 180x22 mm ZA24-P48 V acciaio/inox

Codice art.: 34163911
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34163911
EAN / GTIN 9003170034340
Codice del produttore 34163911
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale da acciaio e acciaio inossidabile. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate della nostra ampia gamma di grane diverse, fortemente orientate alla finitura superficiale desiderata. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Proprietà:

  • Forma: Disco in fibra
  • Materiali adatti: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 V ZA24
  • Dimensioni (P x H / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Foro: 22 mm
  • Grandezza della grana: 24
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • L’ossido di zirconio e l’ulteriore strato di raffreddamento garantiscono un’ottima asportazione di materiale
  • Strato di raffreddamento aggiuntivo per una lunga durata
  • Ottima finitura superficiale grazie allo spessore del supporto ottimizzato

Uso:

  • Per lavori di levigatura grossolana e fine, nonché per rimuovere la ruggine e sbavare superfici normali e dure in acciaio e acciaio inox.

Raccomandazioni:

  • Granulometria 24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per levigatura fine

Particolarità:
  • Perfetta per acciaio e acciaio inox
  • Ottima capacità di asportazione
  • Strato di raffreddamento aggiuntivo per una lunga durata