MM ECDF195A250-2T12 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: 3409853
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3409853
EAN / GTIN 7291075576368
Codice del produttore 3409853

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.5 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 41 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 19.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 19.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 41 mm