MM ECDF175A200-2T10 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: 3409849
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3409849
EAN / GTIN 7291075578539
Codice del produttore 3409849

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 17.5 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 33.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 17.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 17.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 33.5 mm