• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DCN 140-050-16N-5D-BD Teste di foratura intercambiabili con corpo punta rinforzato e codolo WN, rapporto di diametro 5 volte D, per l’industria delle travi in acciaio.

Codice art.: 3408597
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3408597
EAN / GTIN 7291075551051
Codice del produttore 3408597
Numero-L L23910 103868

Descrizione

Descrizione:

Punte di perforazione modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm, diametro di taglio (DC) 14 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 14,0, lunghezza totale (OAL) 157,7 mm, lunghezza di lavoro (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 16 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 14 mm
  • Diametro di taglio, max. (DCX): 14,99 mm
  • Diametro di taglio, min. (DCN): 14 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 99 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 14,0
  • Inserire designazione (MIID): IHP 140-BD
  • Lunghezza totale (OAL): 157,7 mm
  • Lunghezza punto (PL): 1,7 mm
  • Lunghezza albero (LS): 57 mm
  • Registrazione della tacca del fischio dell’albero
  • Lunghezza utile (LU): 40 mm