Mole a gambo lamellari 40x20-6x40 mm acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 34054784
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34054784
EAN / GTIN 9003170023801
Codice del produttore 34054784
Numero-L L50140 2480
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie alle loro lame flessibili, le punte dentate BASIC si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo e sono ideali per le aree difficili da raggiungere. Le lame disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono di lavorare con precisione in un’ampia gamma di applicazioni. I risultati della lavorazione parlano da soli: che si tratti di opacizzare, prelucidare, sgrassare o pulire superfici, i dischi lamellari sono la scelta migliore per tutte le vostre esigenze.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare in tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : PC X A-B02
  • Dimensioni (D x D): 40 x 20 mm
  • Diametro del contenitore: 40 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Grandezza della grana: 120
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Dischi flessibili per lavori precisi
  • Perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • Buona durata di vita

Uso:

  • Per varie applicazioni su acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi
  • Per opacizzare, prelucidare, deragnare o pulire le superfici
  • Utilizzabile su macchine elettriche e pneumatiche

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un’elevata asportazione di materiale
  • Grana 80/120 per lavorazioni medio-fini
  • Grana 180 per lavorazioni fini