Descrizione:
	
	
                
                    
		Grazie alle loro lame flessibili, le punte dentate BASIC si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo e sono ideali per le aree difficili da raggiungere. Le lame disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono di lavorare con precisione in un’ampia gamma di applicazioni. I risultati della lavorazione parlano da soli: che si tratti di opacizzare, prelucidare, sgrassare o pulire superfici, i dischi lamellari sono la scelta migliore per tutte le vostre esigenze.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Forma: Disco lamellare in tessuto
 - Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, metalli non ferrosi
 - Linea di prodotti: BASIC
 - Specifiche : PC X A-B02
 - Dimensioni (D x D): 30 x 10 mm
 - Diametro del contenitore: 30 mm
 - Spessore: 10 mm
 - Grandezza della grana: 60
 - Un utensile per: Smerigliatrici diritte
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Dischi flessibili per lavori precisi
 - Perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere
 - Buona durata di vita
 
 
                
                
            
                
	
		Uso:
	
	
                
                    
		- Per varie applicazioni su acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi
 - Per opacizzare, prelucidare, deragnare o pulire le superfici
 - Utilizzabile su macchine elettriche e pneumatiche
 
 
                
                
            
                
	
		Raccomandazioni:
	
	
                
                    
		- Grana 40/60 per un’elevata asportazione di materiale
 - Grana 80/120 per lavorazioni medio-fini
 - Grana 180 per lavorazioni fini