Descrizione:
Le punte in resina sintetica PREMIUM per smerigliatrici diritte hanno un effetto antivibrante grazie alla loro composizione e sono quindi meno sensibili agli urti, con conseguente maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi dell’acciaio inossidabile e offrono risultati di altissima qualità.
Proprietà:
- Forma: PUNTA MONTATA SU 52ZY
- Vs /max: 50 m/s..
- Materiali adatti: acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 36 Q4 B0
- Dimensioni (D x D - S x L): 32 x 16 - 6 x 40 mm
- Diametro: 32 mm
- Spessore: 16 mm
- Grandezza della grana: 36
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla loro composizione, le punte in resina sintetica hanno un effetto antivibrante e sono quindi meno sensibili agli urti.
- Il legame chimicamente puro le rende particolarmente adatte ai materiali in acciaio inossidabile
- Particolarmente adatte per le aree difficili da raggiungere
Uso:
- Per lavori su diverse qualità di acciaio inossidabile, come sbavatura, smussatura e rottura dei bordi
Raccomandazioni:
- Grana 36 per una smerigliatura grossolana
- Rispettare una velocità massima di lavoro di 50 m/s
Particolarità:
- Bassa sensibilità agli urti per un maggiore comfort
- Composizione perfetta per l’acciaio inossidabile
- Ideale per le aree difficili da raggiungere