Ilindri di rettifica 100x100x19mm A240 FINE acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34048167
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34048167
EAN / GTIN 8024406518008
Codice del produttore 34048167
Numero-L L50140 2826
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo rullo ABRASIVO DI ALTA QUALITÀ è costituito da una miscela di tessuto abrasivo e tessuto non tessuto ed è montato sulla macchina satinatrice mediante uno speciale foro a cuneo. La combinazione di materiali offre un tagliente più alto rispetto ai rulli realizzati solo in materiale non tessuto e garantisce un eccellente grado di lavorazione di precisione e il massimo comfort operativo. Inoltre, il rullo offre le caratteristiche tipiche dei prodotti non tessuti, come una forte ventilazione e una bassa rumorosità nell'applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare in tessuto e non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C FINE C X 240
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 240
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Elevata efficienza di taglio
  • Eccellente grado di finitura
  • Massima facilità d'uso con bassa rumorosità

Uso:

  • Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura con finitura satinata su superfici piccole e grandi, rimozione degli strati di ossido, eliminazione degli errori dalle fasi di lavorazione precedenti