Apparecchio freno AVB

Codice art.: 34045604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo di ravvivatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34045604
EAN / GTIN 9003172005485
Codice del produttore 34045604
Numero-L L50140 2438
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questi dischi di ravvivatura sono utilizzati per ravvivare tutti i tipi di mole diamantate e CBN, indipendentemente dal sistema di legante. Il dispositivo di ravvivatura AV 500 è particolarmente adatto per la ravvivatura di dischi a legante resinoso e metallico nella rettifica a secco. I dischi in carburo di silicio sono disponibili con un diametro di 75 mm. Utilizzare la specifica 1C70M5V15 solo per rivestimenti non sensibili.

Proprietà:

  • Forma: 96 AVB 00500 Utensile di smerigliatura R/3

Vantaggi:

  • Processo di ravvivatura delicato
  • Usura ridotta

Uso:

  • I dischi di ravvivatura sono adatti per la ravvivatura di tutti i tipi di dischi diamantati e CBN, indipendentemente dal loro sistema di legante.
  • La ravvivatrice AV 500 è particolarmente adatta alla ravvivatura di dischi con legante in resina e metallo per la rettifica a secco.