Spazzole arrotondate 30x25-6x68 mm C180 0,9 mm universale

Codice art.: 34043552
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34043552
EAN / GTIN 9003170022729
Codice del produttore 34043552
Numero-L L50140 100970
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole universali PREMIUM per smerigliatrici diritte sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inox, legno, alluminio, rame, ottone o legno. Questi strumenti si rivelano particolarmente efficaci nella pulizia dell’interno dei tubi. Le spazzole con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi di ottenere i massimi tassi di asportazione per lavori di sbavatura su ingranaggi, parti di valvole e bordi tagliati di profili e tubi.

Proprietà:

  • Forma: 52P DK SPAZZOLE
  • Materiali adatti: Gelcoat, acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi, legno
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C180 0,9 mm
  • Dimensioni (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diametro del contenitore: 30 mm
  • Grandezza della grana: 180
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Particolarmente adatte per l’uso in aree difficili da raggiungere
  • Utensile universale con massima durata
  • Le spazzole con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi un’elevata capacità di asportazione.

Uso:

  • Per l’uso su quasi tutti i materiali come acciaio, acciaio inox, alluminio, rame, ottone e legno.
  • Specialmente per la pulizia dell’interno dei tubi

Raccomandazioni:

  • Filo con grana DK per sbavare ruote dentate, parti di valvole, bordi tagliati di profili e tubi