Descrizione:
Le spazzole universali a tazza PREMIUM per smerigliatrici diritte sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inox, legno, alluminio, rame, ottone o legno. Le spazzole a tazza con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi la massima asportazione di materiale per lavori di sbavatura su ingranaggi, parti di valvole e bordi tagliati di profili e tubi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA 52T DK
- Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, plastica / PVC, legno, gelcoat
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C180 0,9 mm
- Dimensioni (P x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametro del contenitore: 60 mm
- Spessore: 15 mm
- Grandezza della grana: 180
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Particolarmente adatte per l’uso in aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con massima durata
- Le spazzole a tazza con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi un’elevata capacità di asportazione.
Uso:
- Utilizzabili su quasi tutti i materiali come acciaio, acciaio inox, alluminio, rame, ottone o legno.
Raccomandazioni:
- Filo con grana DK per sbavare ruote dentate, parti di valvole, bordi tagliati di profili e tubi
Particolarità:
- Ampio campo di impiego
- Migliore durata di vita
- Massima capacità di asportazione