Spazzole circolari 125x12x25xM14 SH 0,35 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 34042522
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34042522
EAN / GTIN 9003170022965
Codice del produttore 34042522
Numero-L L50140 3180
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole rotonde PREMIUM per smerigliatrici angolari sono ideali per la lavorazione dell’acciaio e sono molto più efficaci dei prodotti analoghi della linea BASIC. La spazzola annodata ha una durata estremamente lunga e può essere utilizzata per rimuovere ruggine, vernice, incrostazioni e residui di cemento, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio. Questo strumento è perfetto anche per lavorare sui cordoni di saldatura.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE TONDE 1R DZ
  • Materiali adatti: acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SH 0,35 mm
  • Dimensioni (P x L x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con massima durata
  • Filo d’acciaio temprato SH per una maggiore durata dell’utensile

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, per la pulizia dei cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio.
  • Specialmente per la lavorazione dei cordoni di saldatura

Raccomandazioni:

  • Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto