AV C5 SEM 3/4 1,89X10,63 Portafrese a conchiglia con fori per il refrigerante e steli CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3403803
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3403803
EAN / GTIN 7291075554250
Codice del produttore 3403803

Descrizione

Descrizione:

Mandrini di fresatura a pressione, diametro corpo (BD) 1,89″, lunghezza corpo (LB) 10,63″, diametro raccoglitore, lato macchina (DCONMS) 1,96″, diametro raccoglitore lato pezzo (DCONWS) 3/4″, dimensione albero (SS) 1.960

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1,89″
  • Lunghezza cassone (LB): 10,63″
  • Lunghezza di montaggio sul lato pezzo (LSCWS): 0.669″
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 1,96″
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 3/4″
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Dimensioni gambo (SS): 1.960