• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

TYROLIT CDM Corone per carotaggio a umido 92x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34018564
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34018564
EAN / GTIN 9009012007213
Codice del produttore 34018564
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Motori di carotaggio oltre 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Foretti segmentati a partire da Ø 82 mm con tecnologia TGD® e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1 50115A DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 92 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
  • Lunga durata.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio