TYROLIT CDL Corone per carotaggio a umido 92x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34018473
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34018473
EAN / GTIN 9009012007145
Codice del produttore 34018473
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Motori di carotaggio fino a 3,5 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a mediamente duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione del corpo senza problemi. Corone prodotte con la tecnologia TGD® a partire e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1 50115B DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 92 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
  • Lunga durata.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio