ETS D050-07-W20-XN06 Frese T-SLOT per incavatura con inserti quadri XNMU 0603 con 4 taglienti destri e 4 taglienti sinistri

Codice art.: 3401466
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3401466
EAN / GTIN 7291075500592
Codice del produttore 3401466
Numero-L L23910 103902

Descrizione

Descrizione:

Frese a disco e fessure, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm, diametro di taglio (DC) 50 mm, numero di corpi di taglio (CICT) 6, larghezza di taglio (CW) 7 mm, lunghezza totale (OAL) 85 mm, numero di taglienti periferici (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Weldon
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 20 mm
  • Diametro di taglio (DC): 50 mm
  • Numero di taglienti (CICT): 6
  • Larghezza di taglio (CW): 7 mm
  • Inserire designazione (MIID): XNMU 06 .
  • Lunghezza totale (OAL): 85 mm
  • Numero margine periferico EFF. (ZEFP): 6
  • Albero Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 33 mm