MM TS135-N25P-06T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per incavatura

Codice art.: 3401401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3401401
EAN / GTIN 7291075446234
Codice del produttore 3401401
Numero-L L24060 639

Descrizione

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.65 mm, Diámetro de corte (DC) 13.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 9.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.65 mm
  • Diámetro de corte (DC) 13.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 9.75 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees