Carrello da tavolo a tre pareti

Codice art.: 3401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3401
EAN / GTIN 4017976034010
Codice del produttore 3401
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • smantellato

Descrizione:

  • Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007.
  • 2 piattaforme in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio.
  • Chiuso su tre lati con 2 pareti terminali e 1 parete longitudinale, assemblaggio con morsetti in plastica.
  • 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda.
  • Ruote girevoli con freno.
  • Portata superficie di carico superiore 200 kg

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Altezza ripiani (mm): 270, 900
  • Lunghezza totale (mm): 1197
  • Larghezza totale (mm): 609
  • Altezza totale (mm): 900
  • Portata ripiano (kg): 200
  • Gomme: TPE
  • Dimensione ruota (mm): 200 x 40
  • Esecuzione: legno