3/8″ Chiave a bussola (inch) 7/8″

Codice art.: 3400A 7/8
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3400A 7/8
EAN / GTIN 4991644030590
Codice del produttore 3400A 7/8
Numero-L L60050 7509
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 32 mm
  • Dimensione D2: 26,5 mm
  • D1: 29,5 mm
  • Lunghezza: 15 mm
  • Guida: 3/8″
  • Attacco quadro
  • Uscita 7/8″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno