Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 6 mm

Codice art.: 34.6
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34.6
EAN / GTIN 3148510980607
Codice del produttore 34.6
Numero-L L60130 10261
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2.7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15