DXJNL 2020X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Codice art.: 3396581
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie NEOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3396581
EAN / GTIN 7291075480344
Codice del produttore 3396581
Numero-L L23990 1615

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 107 mm, Head Length (LH) 37 mm, Overall Length (OAL) 107 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 107 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 37 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 107 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "NEOTURN" Visualizza tutto